| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-64967 Herst.-Nr.: 41.270.421 EAN/GTIN: 4250594504200 |
| |
|
| | |
| Peweta Quarzuhr 41.270.421 Ausführung quarzgesteuert, Anzeigeart analog, Balken, Gehäuseform rund, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Zeitanzeige einseitig, Nennspannung 1,5V, Durchmesser 400mm, Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 31, stoßgeschütztes Front-Kunststoffglas, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen Balkenziffern, Ziffernblattdruck nach DIN 41091, schwarze Balkenzeiger mit Spitze für Std./ Min., roter Sekundenzeiger Weitere Informationen: | | Ausführung: | quarzgesteuert | Anzeigeart: | analog, Balken | Gehäuseform: | rund | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Mit Befestigungsarm: | Nein | Mit Datumsanzeige: | Nein | Zeitanzeige: | einseitig | Nennspannung: | 1.5 V | Durchmesser: | 400 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Analoge Wanduhr, Quarzuhr, Uhr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,16* | € 173,60* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 140,67* | € 174,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,73* | € 180,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|