Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Schutzleiterreihenklemme ZPE 2.5-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-64665
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1772090000
EAN/GTIN:
     4032248128730
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Weidmüller Schutzleiterreihenklemme ZPE 2.5-2 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ...

2,5mm², Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition schräg, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Breite/Rastermaß 5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 43mm, Länge 50,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grün/gelb,

Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
schräg
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite/Rastermaß:
5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
43 mm
Länge:
50.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grün-gelb
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grün, Anreihklemme, Durchgangsklemme, Klemme, PE-Klemme, PE-Schutzleiterklemme, Reihenklemme, SL-Klemme, Schutzklemme, Schutzleiter-Reihenklemme, Schutzleiterklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 2,06*
€ 2,41*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,0541*
€ 2,5441*
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1142*
€ 2,6142*
1 Tag
700
50
€ 5,90*
ab € 2,1218*
€ 2,6218*
50
€ 5,95*
ab € 2,20601*
€ 2,71601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 241,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
0383560000
ab € 0,424*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1706110000
ab € 0,27671*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
8630740000
ab € 0,403*
Zubehör
Weidmüller
1636530000
ab € 0,49326*
Zubehör
Weidmüller
1611930000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
1908960000
ab € 3,86777*
Zubehör
Weidmüller
1688110000
ab € 3,75949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.