Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Sammelschienenkralle ohne Schraube SV 9676.017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     5382E-645715
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9676017
EAN/GTIN:
     4028177625518
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
rittal gehäuse-zubehör
gehäuse, zubehör
Rittal Sammelschienenkralle ohne Schraube SV 9676.017 Höhe 0mm, Breite 0mm, Tiefe 0mm, Polzahl 3, Schienenabstand 60mm, Schienenhöhe 0mm, Schienenstärke 0mm, Bemessungsstrom 0A, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 23kA, Sammelschienenkralle für Flat-PLS, ohne Schraube, für E-Cu 2xBx10 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm
Schienenhöhe:
0 mm
Schienenstärke:
0 mm
Bemessungsstrom:
0 A
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlusstechnik, Energieverteilung, Sammelschienen-System, Sammelschienenbaugruppe, Sammelschienensystem, Stromschiene, Stromschienen-System, Stromschienensystem
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 9,54*
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 9,64*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,92*
€ 9,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.