| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-644305 Herst.-Nr.: 81039403005 EAN/GTIN: 4052075137293 |
| |
|
| | |
| Performance in Light Verbindungsleitung 5x1qmm 400mm 81039403005 Art des Zubehörs Durchgangsverdrahtung, Farbe mehrfarbig, Ader-Zahl 5, Nennquerschnitt 1mm², SL624/650 superbasic Zubehör: Lichtband - Verbindungsleitung 5 x 1,00mm² - 400mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Durchgangsverdrahtung | Farbe: | mehrfarbig | Ader-Zahl: | 5 | Nennquerschnitt: | 1 mm² | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,46* | € 10,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,71* | € 11,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,45* | € 12,27* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 8,54* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|