| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-639106 Herst.-Nr.: CAI2200-0152 EAN/GTIN: 4035138027861 |
| |
|
| | |
| TCS Tür Control Video color Innenstation WandCAI2200+10RA cha CAI2200-0152 Hörerlose Sprechstelle, Schaltfunktionen, Funktions-Lampen, Rufabschaltung, Videosteuerung, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Montageart Aufputz, Lautstärkeregelung, Abhörsicher, Licht-/Türöffnertaste, Türöffnerautomatik, Installationstechnik Bus-System, Ausführung der Schnittstelle LAN, Farbe Gold, Carus Adapto, Metallmonitor in color, Aufputzmontage mit UP-Dose, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Tasten laserbeschriftet aus eloxiertem Aluminium, Farbe: champanger, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, automatisches Freisprechen nach Internruf aktivierbar, blaue Türöffnertaste mit aktivierbarer Etagentüröffnerfunktion, Lichttaste, 1 Funktionstaste ab Werk: mit Steuerfunktion belegt aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Türöffnerautomatik, Rufumleitung, Auswahl aus 13 Ruftönen, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen, Haus-, Wohnungstür und Internruf, akustische Türrufunterscheidung für 2 Türen, Ruftonlautstärke / manuell einstellbar, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, 1 Parallelruf aktivierbar, optische Kurzzeitspeicherung von Türrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, Mithörsperre und automatische Gesprächsabschaltung, Monitor in color mit digitalem TFT-Display, Bildschirmdiagonale 8,9 cm (3,5 Zoll), Auflösung: 320 x 240 Pixel, Bildtaste zum Einschalten des Bildes bzw. zum Umschalten zwischen verschiedenen Kameras, 4 Steuertasten (rechts, links, auf, ab), Helligkeit, Farbsättigung / manuell einstellbar, 10 Funktionstasten ab Werk: mit Steuerfunktion belegt / aktivierbare Alternativbelegung: gezielter Internruf, gezieltes Türsprechen, gezieltes Türöffnen, Rufumleitung, Zustandsanzeige Sensor mit Binäreingang, abwechselnde Steuerfunktion (Ein / Aus), PTZ Kamera Positionen, ausziehbares Beschriftungsfeld Weitere Informationen: | | Hörerlose Sprechstelle: | Ja | Schaltfunktionen: | Ja | Funktions-Lampen: | Ja | Rufabschaltung: | Ja | Videosteuerung: | Ja | Internkommunikation: | Ja | Rufunterscheidung: | Ja | Montageart: | Aufputz | Zusatzgerät anreihbar: | Nein | Lautstärkeregelung: | Ja | Abhörsicher: | Ja | Licht-/Türöffnertaste: | Ja | Türöffnerautomatik: | Ja | Installationstechnik: | Bus-System | Ausführung der Schnittstelle: | LAN | Farbe: | Gold | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.132,28* | € 1.257,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,52* | € 1.298,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.186,58* | € 1.311,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.216,64* | € 1.344,53* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.254,49* | € 1.388,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|