Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Tür Control Video color Außenstation 4Tast 2reih.AP bro AVE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-638765
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVE14043-0012
EAN/GTIN:
     4035138029087
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
TCS Tür Control Video color Außenstation 4Tast 2reih.AP bro AVE14043-0012 Anzahl der Ruftasten 4, Montageart Aufputz, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Mit Kamera, Farbe braun, Installationstechnik Bus-System, Höhe 166mm, Breite 135mm, Tiefe 20mm, für 4 Wohneinheiten, Kamerafeld: H 38 mm x B 82 mm, color-Kamera CMOS-Sensor 380 TVL, IR-Beleuchtung für Nahfeldausleuchtung, automatische Tag / Nachtumschaltung, Brennweite: f = 2,0 mm (F2,5), Lichtempfindlichkeit 0 Lux (IR ON), 1 Lux (IR OFF), diagonaler Erfassungswinkel in 130 Grad, empfohlene Montagehöhe für die Kameraposition 1,6 m, Videoausgang symmetrisch 1 Vss FBAS, basiert auf dem TCS-Videosystem in 6-Draht-Technik, Eingangsstrom: I(a) = 0,4 mA, I(P) = 60 mA in Ruhe, maximaler Eingangsstrom: I(Pmax) = 80 mA, zulässige Umgebungstemperatur: -20 Grad C bis 50 Grad C, Farbe: Aluminium eloxiert bronze (EB), Maße: H 166 mm x B 135 mm x T 20 mm
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
Nein
Anzahl der Ruftasten:
4
Montageart:
Aufputz
Mit Abdeckung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Modulare Bauweise:
Nein
Mit Kamera:
Ja
Farbe:
braun
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
166 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
20 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 842,92*
€ 963,79*
Frei Haus
ab € 872,48*
€ 994,35*
Frei Haus
ab € 884,90*
€ 1.003,80*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,04*
€ 1.055,50*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.011,12*
€ 1.143,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,50*
€ 1.256,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,84*
€ 1.236,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,54*
€ 1.189,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,72*
€ 1.155,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,04*
€ 1.104,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.