| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-637222 Herst.-Nr.: 635 13 150 000 EAN/GTIN: 4013046635040 |
| |
|
| | |
| Schill Autom.-Schlauchaufroller mit Schlauch ST 046.1315 Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Kabelbestückung ohne Kabel, Aderquerschnitt 0mm², Ader-Zahl 0, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0, Länge der Leitung 0m, Automatisches Kabelaufrollen, Mit thermischem Schutz, Schutzart (IP) sonstige, Anzahl der Multistandard-Steckdosen (ITA) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen P17 (Italien) 0, Anzahl der Steckdosen Typ P30 (Italien) 0, Art des Netzanschlusses sonstige, Außenmantelfarbe orange, Schlauchaufroller mit pulverbeschichteten Blechscheiben, 2-fach kugelgelagert, Arretierung durch Federraste, nicht rostende Drehkupplung, mit 15m Auszugsschlauch PU NW 13, ohne Anschlussschlauch. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Ader-Zahl: | 0 | Länge der Leitung: | 0 m | Automatisches Kabelaufrollen: | Ja | Mit thermischem Schutz: | Ja | Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.258,93* | € 1.376,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.258,08* | € 1.376,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.280,61* | € 1.388,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.291,02* | € 1.409,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.360,01* | € 1.472,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|