Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Hartschalenkoffer bestückt, Basis KL855B8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-636440
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL855B8
EAN/GTIN:
     4012078858274
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Klauke Hartschalenkoffer bestückt, Basis KL855B8 Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 3, Anzahl der Torx-Schraubendreher 0, Anzahl der Zangen 2, Anzahl der Ringschlüssel 0, Anzahl der Steckschlüssel 0, Anzahl der Ring-Maulschlüssel 0, Anzahl der Stecknüsse 0, Anzahl der Innensechskant-Schlüssel 0, Anzahl der Gabelschlüssel 0, Anzahl der Rollgabelschlüssel 0, Anzahl der Knarren 0, Anzahl der Steckeinsätze 0, Anzahl der Bit-Einsätze 0, Anzahl der Drehstifte 0, Anzahl der Meißel und Punzen 0, Anzahl der Hämmer 0, Anzahl der Sägen 0, Anzahl der Feilen 0, Anzahl der Holzbohrer 0, Anzahl der Steinbohrer 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer 0, Anzahl der Führungsbohrer 0, Anzahl der Stufenbohrer 0, Anzahl der Randversenker 0, Anzahl der Lochsägen 0, Anzahl der Kabelschneider 0, Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge 0, Anzahl der Messgeräte 0, Anzahl der Testwerkzeuge 0, Gesamtzahl der Werkzeuge 8, Elektromonteur-Set, Verpackung Koffer, Hartschalenkoffer aus ABS bestückt, bestehend aus: 1x VDE Seitenschneider, 1x VDE Kombizange, 1x VDE Telefonzange, 3x VDE Schlitzschraubendreher, 1x VDE Pozi-Schraubendreher PZ1, 1x VDE Pozi-Schraubendreher PZ2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizung-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kunststoffkoffer klauke, kunststoff koffer, Basic-Koffer, Set, Werkzeug, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Werkzeugsortiment
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,50*
€ 328,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 280,28*
€ 328,61*
Frei Haus
ab € 281,30*
€ 331,20*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 309,38*
€ 361,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 327,62*
€ 383,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,20*
€ 378,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,38*
€ 368,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.