| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-633912 Herst.-Nr.: 08114 EAN/GTIN: 4010184081142 |
|
|
| | |
| Helios Gehäuse UP m. BS K90 ELS-GUBA Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Anschlussdurchmesser 80mm, Mit Brandschutz-Absperrung, Einbaumaß-Höhe 230mm, Einbaumaß-Breite 230mm, Einbaumaß-Tiefe 89mm, Zur Lüftung von Küche, Bad oder WC. Mittels Zubehör-Set (-ZS, Nr. 8186) auch für Zweiraumlüftung von Bad und WC. UP-Einbau in Decke oder Wand, auch außerhalb von K 90-Schächten. Anbindung an Hauptleitung mittels Stahlrohr. Ein oder zwei Geräte pro Etage bis zu 20 Stockwerken. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Anschlussdurchmesser: | 80 mm | Mit Brandschutz-Absperrung: | Ja | Einbaumaß-Höhe: | 230 mm | Einbaumaß-Breite: | 230 mm | Einbaumaß-Tiefe: | 89 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,22* | € 58,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 47,31* | € 60,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,28* | € 60,81* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,45* | € 62,36* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 54,17* | € 68,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|