Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHT Haustechn.AEG Wandspeicher 150l DEM 150 Comfort EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-633549
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     234195
EAN/GTIN:
     4041056030647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Standspeicher
Warmwasserspeicher
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
EHT Haustechn.AEG Wandspeicher 150l DEM 150 Comfort EL Ausführung Wandspeicher, Nenninhalt 150l, Nennüberdruck 6bar, Anschlussleistung 2 ...

6kW, Wasseranschluss 1/2 Zoll, Zirkulationsanschluss ohne, Nennspannung 1 230V, Nennspannung 2 400V, Heizflanschausführung universal, Bedienung manuell, Temperaturanzeige digital, Wärmeinhaltsanzeige ohne, Temperaturbegrenzung, Signalanode Fremdstromanode, Kunststoffrohrtauglich, Bauart offen/geschlossen, Boilerbetrieb, Werkstoff des Behälters Stahl, Bauart Heizkörper Rohrheizkörper, Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h 1,1kWh, Schutzart (IP) IP25, Höhe 1435mm, Breite 475mm, Tiefe 492mm, Mit Display, Mit Universalflansch, Mit Wärmedämmung, Gewicht 49kg, Eckiger direkt-umschäumter wandhängender geschlossener Comfort Warmwasser-Speicher mit spezialemailliertem (CoPro) Stahl-Innenbehälter.

Das Gerät wird über eine Elektronik betrieben.

Die Elektronik mit Smartregelung beinhaltet 3 ECO-Energiespar-Programme.

Das Display zeigt die Solltemperatur an.

Funktionen, wie Frostschutz, Temperaturlimit und Schnellaufheizung (Boiler) gehören zu den Ausstattungsmerkmalen.

Die Heizkörper sind aus hochwertigem Volledelstahl gefertigt.

Heizflansch mit Fremdstromanode.

Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos über die Elektronik.

Der Temperatureinstellbereich liegt zwischen 20 °C - 85 °C.

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandspeicher
Nenninhalt:
150 l
Nennüberdruck:
6 bar
Anschlussleistung:
2 kW | 6 kW
Wasseranschluss:
1/2 Zoll
Mit Armatur:
Nein
Zirkulationsanschluss:
ohne
Nennspannung 1:
230 V
Nennspannung 2:
400 V
Heizflanschausführung:
universal
Bedienung:
manuell
Temperaturanzeige:
digital
Wärmeinhaltsanzeige:
ohne
Temperaturbegrenzung:
Ja
Signalanode:
Fremdstromanode
Kunststoffrohrtauglich:
Ja
Bauart:
offen/geschlossen
Boilerbetrieb:
Ja
Werkstoff des Behälters:
Stahl
Bauart Heizkörper:
Rohrheizkörper
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h:
1.1 kWh
Schutzart (IP):
IP25
Höhe:
1435 mm
Breite:
475 mm
Tiefe:
492 mm
Mit Display:
Ja
Mit Universalflansch:
Ja
Mit Wärmeaustauscher:
Nein
Mit Wärmedämmung:
Ja
Gewicht:
49 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: durchlauferhitzer, durchlauferhitzer 6kw, Boiler, Display, ECO-Funktionen, Einkreis, Elektronisch geregelt, Heizwasserspeicher, Wandspeicher, Zweikreis, geschlossen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 839,74*
€ 992,94*
€ 53,00*
ab € 845,06*
€ 993,50*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,94*
€ 1.227,23*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,23*
€ 1.460,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,32*
€ 1.439,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,19*
€ 1.367,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.109,79*
€ 1.320,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,94*
€ 1.261,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEG
238960
ab € 102,35*
Sonstiges
AEG
238961
ab € 150,73*
Sonstiges
Stiebel Eltron
230764
ab € 98,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.