Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 3SU1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-631845
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU18020AC104HB1
EAN/GTIN:
     4011209970397
Suchbegriffe:
Befehlsgerätekombination
Komplettgerät
Mehrfachbediengerät
Mehrfachmeldegerät
Siemens Indus.Sector AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 3SU1802-0AC10-4HB1 Anzahl der Befehlsstellen 2, Anzahl der Drucktaster 2, Anzahl der Leuchtmelder 0, Anzahl der Schlüsselschalter 0, Anzahl der Wahlschalter 0, Anzahl der Pilztaster 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 18 ...

31,6V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 18 ...

31,6V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 18 ...

31,6V, Farbe des Gehäuseoberteils grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schutzart (IP) IP68, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Gehäuse für die Montage der 22,5mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.

Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.

Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich.

Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.

Neben der Standardverdrahtung können die Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden

Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Drucktaster:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
18 V | 31.6 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
18 V | 31.6 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18 V | 31.6 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 147,54*
€ 169,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,42*
€ 175,54*
Frei Haus
ab € 169,04*
€ 194,43*
Frei Haus
ab € 178,95*
€ 204,75*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 203,20*
€ 234,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,06*
€ 278,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3SU14002EK106AA0
ab € 97,33*
Sonstiges
Siemens
3SU19000AF160QB0
ab € 1,57*
Sonstiges
Siemens
3SU19000AF160QA0
ab € 1,56*
Sonstiges
Siemens
3SU10000AB100AA0
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
3SU10000AB600AA0
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
3SU18020AA000AB1
ab € 8,09*
Sonstiges
Siemens
3SU15000AA100AA0
ab € 1,08*
Sonstiges
Siemens
3SU14002AA103BA0
ab € 3,11*
Sonstiges
Siemens
3SU14002AA103CA0
ab € 3,09*
Sonstiges
Siemens
3SU19000HG100AA0
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.