Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Halogen-Niedervoltrafo ws EGXLux 150VA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-62811
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     1007114C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Trafo-Technik-Hoppecke Halogen-Niedervoltrafo ws EGXLux 150VA 230/12V Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ...

245V, Ausgangsspannung 12 ...

12V, Leistung 150 ...

150W, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Kurzschlusssicher, Anzahl der Abgangsstellen (Paare) 1, Länge 140mm, Breite 92mm, Höhe 75mm, Einphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit freien Enden mit auswechselbarer Glasrohrsicherung und zusätzlicher Temperatursicherung oder alternativ mit stromabhängigen Temperaturschalter, sekundär 1 Euroklemme oder alternativ 0,5 m Kabel 2 x 1,5 mm² mit freien Enden, in Kunststoffgehäuse vergossen, Schutzklasse II, Schutzart IP20, geeignet zum Einbau in Möbel, ortsfest, Isolationsklasse ta40E, Frequenz 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Sicherheitstrafo:
Ja
Eingangsspannung:
230 V | 245 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
150 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Nein
Kurzschlusssicher:
Ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
Nein
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Länge:
140 mm
Breite:
92 mm
Höhe:
75 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, beleuchtungstrafo, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für Halogenleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 57,49*
€ 75,25*
€ 5,46*
ab € 57,50*
€ 75,26*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,10*
€ 75,78*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.