Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-60953 Herst.-Nr.: 91R4 EAN/GTIN: 4012078001489 |
| |
|
| | |
| Klauke Rohrkabelschuh 0,75qmm Ringform 91R/4 Anschlussgewindemaß metrisch 4, Anschlusswinkel gerade, Flanschform Ringform, Mit Sichtloch, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Werkstoff Kupfer, Nennquerschnitt 0,75mm², Oberfläche verzinnt, Anzahl der Befestigungslöcher 1, Rohrkabelschuh, Ringform, feindrähtige Leiter, mit Sichtloch, optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material, Werkstoff Cu gemäß EN 13600, Oberfläche galvanisch verzinnt Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß metrisch: | 4 | Anschlusswinkel: | gerade | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | Nein | Isoliert: | Nein | Mit Sichtloch: | Ja | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Werkstoff: | Kupfer | Nennquerschnitt: | 0.75 mm² | Oberfläche: | verzinnt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Standard-Kabelschuh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1031* | € 0,1481* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,102* | € 0,155* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,10909* | € 0,15609* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,10967* | € 0,15667* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,112* | € 0,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|