Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Zimmermann LED-Einbaudownlight 33,3W 3000K 901455.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-601174
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901455.002
EAN/GTIN:
     4051859054740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
RZB Zimmermann LED-Einbaudownlight 33,3W 3000K 901455.002 Leuchtmittel LED, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 33,3W, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe weiß, Länge 220mm, Breite 220mm, Höhe/Tiefe 3mm, Einbautiefe 110mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K),

Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
33.3 W
Betriebsgerät enthalten:
Nein
Zündgerät enthalten:
Nein
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
220 V | 240 V
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
220 mm
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Einbautiefe:
110 mm
Einbaudurchmesser:
210 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1:
650 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,08*
€ 153,22*
Frei Haus
ab € 128,05*
€ 154,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,79*
€ 160,37*
Frei Haus
ab € 134,37*
€ 161,25*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 140,86*
€ 170,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.