| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-595723 Herst.-Nr.: 000084304100 EAN/GTIN: 4005298068899 |
| |
|
| | |
| E+P Elektrik Patchkabel 5m CC242/5grauLose Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6A (IEC), Länge 5m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe grau, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle grau, Halogenfrei, Kabelkonstruktion 4x2, Pinbelegung 1:1, Kabel zur Verbindung von Patch-Panel und Switch. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (IEC) | Länge: | 5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | Ja | Farbe der Knickschutztülle: | grau | Ausführung flammwidrig: | Nein | Halogenfrei: | Ja | Kabelkonstruktion: | 4x2 | Pinbelegung: | 1:1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kat7 5m, cat7, CAT 7-Patchkabel, Datenkabel, Kat. 7-Patchkabel, Patchkabel, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Twisted Pair |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,97* | € 13,22* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 9,98* | € 13,23* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,40* | € 15,02* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,92* | € 28,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|