Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Zwergfassung E5,5 mit Lötstiften 88302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-593161
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88302
EAN/GTIN:
     4034451883024
Suchbegriffe:
Fassung
Fassung für Leuchtmittel
Lampenfassung
Zwergfassung
Scharnberger+Has.

Zwergfassung E5,5 mit Lötstiften 88302 Ausführung Kleinfassung, Werkstoff Aluminium, Farbe sonstige, Fassung sonstige, Befestigungsart sonstige, Nippelgewinde ohne, Zwergfassung E5,5 mit Lötstiften Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinfassung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Fassung:
sonstige
Mit Starteraufnahme:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Nippelgewinde:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.