Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ingun Kontaktstift,gefedert GKS-412201100 R 1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-588551
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-412 201 100 R 1502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Ingun Kontaktstift,gefedert GKS-412201100 R 1502 Tastkopfform 30° Spitze, Max.

Hub 9,8mm, Kopfdurchmesser 1mm, Max.

Stromstärke 8A, Veredelung Rhodium, Langhub-Kontaktstift für 2-Stufen-Adapter, empfohlener Hub 8,0mm, Einbauhöhe 14,8mm

Weitere Informationen:
Tastkopfform:
30° Spitze
Max. Hub:
9.8 mm
Kopfdurchmesser:
1 mm
Max. Stromstärke:
8 A
Veredelung:
Rhodium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Kontaktstift, federkontaktstifte ingun, kontaktstift, Federkontakt, Prüfstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.