Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ingun Kontaktstift,gefedert GKS-113306600R 5002M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-588542
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-113 306 600 R 5002 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Ingun Kontaktstift,gefedert GKS-113306600R 5002M Tastkopfform Waffel, Max.

Hub 5,3mm, Kopfdurchmesser 6mm, Max.

Stromstärke 8A, Veredelung Rhodium, Gefederter Kontaktstift, empfohlener Hub 4,0mm, Einbauhöhe 10,5mm

Weitere Informationen:
Tastkopfform:
Waffel
Max. Hub:
5.3 mm
Kopfdurchmesser:
6 mm
Max. Stromstärke:
8 A
Veredelung:
Rhodium
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Kontaktstift, federkontaktstifte ingun, kontaktstift, Federkontakt, Prüfstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.