Microsens Netzwerkisolator RJ45 8(4)FastEthernet4000 MS140190 Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 2, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR) 0, Anzahl der sonstigen Ports 0, Der Betrieb von Ethernet-Komponenten im medizinischen bzw.
Patientenumfeld unterliegt besonderen Anforderungen.
So muss zum Beispiel sichergestellt werden, dass über ein kupferbasierendes IT-Netzwerk keine dem Patienten gefährlichen Spannungen erreichen können.
Mit dem Netzwerk-Isolator wird die gemäß DIN 60601-1 (Medizinproduktegesetz) geforderte galvanische Entkopplung von 4000 V erreicht.
So wird verhindert, dass im Fehler- oder Havariefall über das Computernetzwerk gefährliche Spannungen weitergeleitet werden und so Patienten bzw.
medizinisches Personal gefährden können.
Der Netzwerk-Isolator ist ein passives Gerät, eine Stromversorgung ist nicht erforderlich.
Das Gerät besitzt 2x RJ-45 Buchsen wird einfach zwischen dem Netzwerkanschluss und dem EDV-Endgerät zwischengeschaltet.
Es sind Versionen für Fast Ethernet (10/100Base-TX) und Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) verfügbar.
| |
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 2 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR): | 0 |
Anzahl der sonstigen Ports: | 0 |
Gefahrstoff: | k.A. |