Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anamet Schutzschlauch H.C. 3/8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-58328
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     317-012-1
EAN/GTIN:
     8717114110519
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Anamet Schutzschlauch H.C.

3/8 Außendurchmesser 17,8mm, Innendurchmesser 12,6mm, Werkstoff Stahl, Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht PVC, ölbeständig, Dichtung sonstige, Druckfestigkeit 1250N, Einsatztemperatur -45 ...

105°C, Zugfestigkeit 1000N, Biegeradius, statisch 60mm, Farbe schwarz, Elektrische Eigenschaften mit Leit- und Isolationseigenschaften, Biegeverhalten flexibel,

Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17.8 mm
Innendurchmesser:
12.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
PVC, ölbeständig
Dichtung:
sonstige
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-45 °C | 105 °C
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
60 mm
Farbe:
schwarz
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Flammverbreitend:
Nein
Biegeverhalten:
flexibel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Anaconda Sealtite H.C., Installationsschlauch, Metall-Schutzschlauch, Metallschlauch, Schutzschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
75
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 9,22*
75
Frei Haus
ab € 8,14334*
€ 9,26334*
75
Frei Haus
ab € 8,7664*
€ 9,8964*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 9,22*
€ 10,97
pro Meter
ab 150 Meter
€ 9,14*
€ 10,88
pro Meter
ab 375 Meter
€ 8,74*
€ 10,40
pro Meter
ab 750 Meter
€ 8,52*
€ 10,14
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Mindestbestellmenge: 75 Meter ( entspricht € 691,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.