Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Abdeckplatte 1-fach Modul 45 VH-P4 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-578895
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109841
EAN/GTIN:
     4012196101566
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
Abdeckrahmen
Abdeckung
Energieversorungsabdeckplatte
OBO Bettermann Vertr Abdeckplatte 1-fach Modul 45 VH-P4 RW Anzahl der Einheiten 1, Installationstechnik Rastermaß 45, Befestigungsart schrauben, Bauform Öffnung eckig, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Abdeckplatte für die Energieversorgungseinheiten VH zum Einbau einer 1fach-Steckdose Modul 45.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Blinddeckel:
Nein
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
schrauben
Bauform Öffnung:
eckig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,73*
€ 2,68*
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 2,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,72*
Lager 5382
17
€ 5,80*
ab € 1,93*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.