Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Warmschrumpfschlauch Rolle 3/1 mm,trans.,dünnw. H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-570790
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099169
EAN/GTIN:
     8712403551660
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
Schlauch
Schrumpfschlauch
3M Deutschland Warmschrumpfschlauch Rolle 3/1 mm,trans.,dünnw.

HSR 3000 3/1 clr Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 3mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 1mm, Wandstärke nach Schrumpf 0,55mm, Länge 10m, Betriebstemperatur -55 ...

135°C, Farbe transparent, Werkstoff Elastomer (PES), Halogenfrei,

Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 19,69*
€ 23,10*
15
Frei Haus
ab € 19,712*
€ 23,122*
21 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 20,15*
€ 23,70*
14 Tage
unbekannt
15
€ 6,50*
ab € 22,02*
€ 25,74*
Lager 5382
nicht lagernd
15
€ 5,80*
ab € 21,66*
€ 25,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 75 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 7,22* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 387,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.