Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiku Gerade Armatur grau PAGOG-12M20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-568177
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PAGOG-12M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutzschlauchverschraub...
Schnellverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkelverschraubung
Reiku Gerade Armatur grau PAGOG-12M20 Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Schnappverbindung, Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M20 x 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 12mm, Gesamtlänge 36,5mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Größter Außendurchmesser des Schlauches 21mm, Farbe grau,
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20x1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewindelänge:
12 mm
Gesamtlänge:
36.5 mm
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 74,68*
€ 95,87*
€ 5,46*
ab € 84,63*
€ 107,70*
Frei Haus
ab € 88,14*
€ 111,92*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,87*
€ 114,0853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,34*
€ 112,2646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,48*
€ 108,8612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,56*
€ 101,8164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,68*
€ 88,8692
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.