Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hückmann Ring Automo. Pocket Light inkl. Batterien 136428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-567592
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     136428
EAN/GTIN:
     5055175227832
Suchbegriffe:
Taschenlampe
Taschenleuchte
Hückmann Ring Automo.

Pocket Light inkl.

Batterien 136428 Ausführung Stableuchte, Batterieart Micro, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Länge 160mm, Mit integriertem magnetischen Clip zur flexiblen Befestigung, Leuchtstärke 250 Lux, inkl.

3x Micro AAA Batterien, Batterielaufzeit 7 Stunden

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Leuchtmittel:
Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
Ja
Länge:
160 mm
Aufladbar:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.