Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-564663 Herst.-Nr.: 710-00146 EAN/GTIN: 4031026448169 |
| |
|
| | |
| HellermannTyton PVC Isolierband-Set 10 versch. Farben HTAPE-FLEX 15 Mix Breite 15mm, Werkstoff PVC, Länge 10m, Isolierend, Selbstverlöschend, Temperaturbeständigkeit -10 ... 90°C, Stärke 0,15mm, Flammhemmend und geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 600 V. In der Packung ist je eine Rolle mit den Farben: rot, grau, gelb, grün, blau, orange, weiß, braun, schwarz, grün-gelb Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Werkstoff: | PVC | Länge: | 10 m | Doppelseitig: | Nein | UV-beständig: | Nein | Isolierend: | Ja | Selbstverlöschend: | Ja | Stärke: | 0.15 mm | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | Nein | Geeignet für Hochspannung: | Nein | Vulkanisierend: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,53* | € 2,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,18* | € 3,16* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 3,39* | € 4,83* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 3,40* | € 4,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,43* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|