Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-564186 Herst.-Nr.: 1023240000 EAN/GTIN: 4032248739417 |
| |
|
| | |
| Weidmüller Steckverbinder Stifteinsatz HDC S4/2 MS Verbindungsart sonstige, Länge 84,5mm, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Farbe sonstige, Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | sonstige | Länge: | 84.5 mm | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | sonstige | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnkupplung, Kabelbahnverbinder, Kabelbühnenverbinder, Kabelleiterverbinder, Kabelpritschenkupplung, Kabelpritschenverbinder, Kabeltrassenkupplung, Kabeltrassenverbinder, Kabelwannenkupplung, Kabelwannenverbinder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,75* | € 14,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,82076* | € 15,01076* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,2165* | € 15,5465* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,1829* | € 15,5829* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 11,69* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|