| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-564089 Herst.-Nr.: PVC1410-0010 EAN/GTIN: 4035138027939 |
| |
|
| | |
| TCS Tür Control Video-Türsprechanlagenset Einfamilienhaus PVC1410-0010 Mit Video, Farbe der Türstation Silber, Installationstechnik Bus-System, Anzahl der Haustelefone 1, Anzahl der Türlautsprecher 1, Farbe des Haustelefons weiß, vorkonfigurierte Video-Türsprechanlage eco:set, nicht mit den Serviceprodukten konfigurierbar und nur eingeschränkt um eine 2. Innenstation erweiterbar, Video-Innenstationen mit 8,9 cm (3,5 Zoll) Digitaldisplay, Video-Außenstation zur Aufputzmontage Weitere Informationen: | | Mit Video: | Ja | Mit Infoschild: | Nein | Farbe der Türstation: | Silber | Installationstechnik: | Bus-System | Anzahl der Haustelefone: | 1 | Anzahl der Türlautsprecher: | 1 | Farbe des Haustelefons: | weiß | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 681,29* | € 770,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 694,99* | € 786,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 695,91* | € 786,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 720,82* | € 812,81* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 779,58* | € 881,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|