Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elspro 500m INDUSTRIEFLEX 07HT 5G 16,0 mmq SL07HT 5160T/5


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-563801
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     SL07HT 5160T/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexible Leitung
Leitung
Elspro 500m INDUSTRIEFLEX 07HT 5G 16,0 mmq SL07HT 5160T/5 Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Ader-Zahl 5, Schutzleiter, Mantel-Farbe gelb, Ausführung rund,
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Ader-Zahl:
5
Schutzleiter:
Ja
Mantel-Farbe:
gelb
Ausführung:
rund
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 32,1182*
€ 34,3582*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 32,05*
€ 38,32*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 38,32*
€ 45,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,06*
€ 44,10
pro Meter
ab 50 Meter
€ 35,30*
€ 42,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 34,36*
€ 40,89
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 32,05*
€ 38,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 32,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 383,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.