| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-562457 Herst.-Nr.: 769220 EAN/GTIN: 8424450167205 |
| |
|
| | |
| Televes Diplexer für EKA1000 1-68 MHz/87-2150 MHz EKA568F Anschlussart F-Buchse, Anzahl der Ausgänge 1, Anzahl der Eingänge 2, Frequenzbereich FPB: 2-68 MHz und FPA: 87-2150 MHz Weitere Informationen: | | Anschlussart: | F-Buchse | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Eingänge: | 2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 17,06* | € 24,00* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,86* | € 28,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,59* | € 29,67* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,14* | € 31,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,17* | € 31,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|