Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Wärmestrahler 3600W EE 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-561057
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EE 36
EAN/GTIN:
     4030262004825
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler
Wickeltischstrahler
Kraemer&Kraus Wärmestrahler 3600W EE 36 Ausführung Decken-/Wandstrahler, Spannung 400 ...

400V, Anzahl der Heizstufen 1, Min.

Heizleistung 3600W, Max.

Heizleistung 3600W, Schutzart (IP) IP44, Höhe 50mm, Breite 1680mm, Tiefe 430mm, Wärmestrahler mit 3 Paneelen für Wand & Deckenmontage für Deckenhöhen von 2,5 bis 10 m, als Teilheizung und Komplettheizung verwendbar

Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
400 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
Nein
Min. Heizleistung:
3600 W
Max. Heizleistung:
3600 W
Montage über Wickeltisch:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
50 mm
Breite:
1680 mm
Tiefe:
430 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,49*
€ 695,35*
Frei Haus
ab € 598,63*
€ 695,37*
Frei Haus
ab € 604,21*
€ 701,43*
€ 5,95*
ab € 610,58*
€ 708,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 688,35*
€ 791,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,35*
€ 827,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,08*
€ 812,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,52*
€ 781,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,15*
€ 755,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,49*
€ 712,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.