Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable Presskabelschuh 300qmm M12 blank ICALCU30012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable Presskabelschuh ICALCU30012 300qmm rm/sm M12 blank
Intercable Presskabelschuh ICALCU30012 300qmm rm/sm M12 blank
Artikel-Nr.:
     5382E-560800
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181184
EAN/GTIN:
     8014212193940
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
Intercable Presskabelschuh 300qmm M12 blank ICALCU30012 Querschnittsform rund mehrdrähtig/sektor mehrdrähtig, Al-Nennquerschnitt 300mm², Anschlussgewindemaß metrisch 12, Werkstoff Al/Cu, Längsdicht, Kennziffer 34, Nach DIN,
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund mehrdrähtig/sektor mehrdrähtig
Al-Nennquerschnitt:
300 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
12
Werkstoff:
Al/Cu
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
34
Nach DIN:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, Alu-Kabelschuh, Aluminium-Presskabelschuh, Kabelschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 18,6118*
€ 25,8918*
€ 5,46*
ab € 19,64*
€ 27,05*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,1867*
€ 27,5467*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,26*
€ 27,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,7832*
€ 29,5732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.