| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-55961 Herst.-Nr.: 120460 EAN/GTIN: 4021103204603 |
| |
|
| | |
| Cimco Kleinstrohrschneider 3-16, 1/8-5/8 12 0460 Geeignet für Kupfer, Rohrdurchmesser 3 ... 16mm, Kleinstrohrschneider mit 1 Schneidrädchen und doppelter Rollenführung, für Kupferrohr 3-16mmØ 1/8Zoll 5/8 ZollØ, Größe 60mm. Weitere Informationen: | | Geeignet für Aluminium: | Nein | Geeignet für Kupfer: | Ja | Geeignet für Stahl: | Nein | Geeignet für Edelstahl: | Nein | Geeignet für Kunststoff: | Nein | Rohrdurchmesser: | 3 mm | 16 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-16mm, Kupferrohrschneider, Metallrohrschneider, Schneider, Universal-Rohrschneider |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 19,03* | € 26,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,31* | € 26,65* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,71* | € 28,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,02* | € 28,79* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 26,20* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|