Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable Presskabelschuh 10qmm M8 blank ICALCU108


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5382E-558894
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181936
EAN/GTIN:
     8014212244512
Suchbegriffe:
Alu-Kabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Aluminium-Presskabelschuh
Kabelschuh
Intercable Presskabelschuh 10qmm M8 blank ICALCU108 Querschnittsform rund mehrdrähtig/sektor mehrdrähtig, Al-Nennquerschnitt 10mm², Anschlussgewindemaß metrisch 8, Werkstoff Al/Cu, Längsdicht, Kennziffer 10, Nach DIN,
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund mehrdrähtig/sektor mehrdrähtig
Al-Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Werkstoff:
Al/Cu
Geeignet für Al/St-Seile:
Nein
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
10
Nach DIN:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Presskabelschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,50*
€ 63,91*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,475*
€ 64,025*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 52,68*
€ 68,19*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,516*
€ 69,086*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,595*
€ 70,375*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,19*
€ 81,1461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,72*
€ 77,0168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,63*
€ 72,1497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,67*
€ 69,8173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.