Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentair Thermal Anschlussgarnitur ATEX PI-Heizkab.10-25qmm CS-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-546481
Hersteller:
     Pentair Thermal
Herst.-Nr.:
     1244-000587
EAN/GTIN:
     5414506003628
Suchbegriffe:
Rohrbegleitheizung Anschlussset
rohrbegleitheizung anschlussset
Pentair Thermal Anschlussgarnitur ATEX PI-Heizkab.10-25qmm CS-150-25-PI Ausführung Heizband/Anschlussleitung, Anschlussart Kaltklebetechnik, Lieferumfang ohne Zubehör, Anschlussgarnituren für den Anschluss eines PI-Kaltleiterkabels an ein polymerisoliertes (PI) Heizkabel sowie für die Verbindung von zwei PI-Heizkabeln von 10 bis 25mm2.

Max.Betriebstemperatur 200 Grad Celisus im Dauerbetrieb, 260 Grad Celisus kurzzeitig.

Max.

Betriebsspannung 450V AC nominal.

Der max.

Betriebsstrom wird nur durch das verwendete Heizkabel begrenzt.

Hinweis: Die elektrische Verbindung wird durch Crimphülsen hergestellt.

Daher ist es unverzichtbar, dass die Crimp-Verbinder mit dem entsprechenden Crimp-Werkzeug (PI-TOOL-xx) verarbeitet werden.

Ein Crimp-Werkzeugkoffer (PI-TOOL-SET-xx) mit Installationswerkzeug, Crimpzangeneinsätzen und Crimphülsen wird empfohlen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizband/Anschlussleitung
Anschlussart:
Kaltklebetechnik
Lieferumfang:
ohne Zubehör
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abschlussgarnitur, Anschlussgarnitur, Gehäuse, Heizbandanschluss, Heizbandgarnitur, Kaltanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 311,56*
€ 376,07*
Frei Haus
ab € 310,96*
€ 376,08*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,07*
€ 447,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,55*
€ 445,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,42*
€ 431,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,35*
€ 414,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.