Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle&Söhne Haustelefon Video Access, schwarz AHTV 870-0 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Video Access, schwarz AHTV 870-0 S
Haustelefon Video Access, schwarz AHTV 870-0 S
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-544775
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200044453-00
EAN/GTIN:
     4015739444533
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Siedle&Söhne Haustelefon Video Access, schwarz AHTV 870-0 S Bildsystem Farbe PAL, Bildschirmdiagonale 88mm, Licht-/Türöffnertaste, Internkommunikation, Rufunterscheidung, Lautstärkeregelung, Türöffnerautomatik, Abhörsicher, Montageart Aufputz, Farbe schwarz, Leistungsaufnahme 4,9W, Höhe 278mm, Breite 106mm, Tiefe 51mm, Installationstechnik Netzwerktechnik, Rufabschaltung, Schaltfunktionen, Access Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED.

Alle Tasten sind frei programmierbar.

Das Display zeigt das Kamerabild und die grafische Menüoberfläche.

Weitere Informationen:
Bildsystem:
Farbe PAL
Bildschirmdiagonale:
88 mm
Licht-/Türöffnertaste:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Lautstärkeregelung:
Ja
Türöffnerautomatik:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
4.9 W
Höhe:
278 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
51 mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Hörerlose Sprechstelle:
Nein
Rufabschaltung:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Siedle Access Netzwerk Haustelefon Video VoIP, Video-Hausstation, Video-Haustelefon
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.254,08*
€ 1.381,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.269,37*
€ 1.393,24*
Frei Haus
ab € 1.264,71*
€ 1.399,05*
Frei Haus
ab € 1.287,17*
€ 1.412,61*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.298,31*
€ 1.425,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,93*
€ 1.696,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.412,95*
€ 1.681,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,45*
€ 1.621,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.329,42*
€ 1.582,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,31*
€ 1.544,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200041846-00
ab € 66,62*
Zubehör
Siedle & Söhne
200041336-00
ab € 227,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.