Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-530111 Herst.-Nr.: KBA40ABD4TW EAN/GTIN: 3606480000218 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric Endeinspeisekaste für KBA, 40A KBA40ABD4TW Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 40A, Einspeisungsstelle Ende, Ausführung Einzel, Polzahl 4, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 230 ... 400V, Farbe weiß, RAL-Nummer 9003, Schutzart (IP) IP55, Länge 320mm, Breite 75,5mm, Höhe 78,5mm, Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 40 A | Einspeisungsstelle: | Ende | Ausführung: | Einzel | Polzahl: | 4 | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | 400 V | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9003 | Schutzart (IP): | IP55 | Länge: | 320 mm | Breite: | 75.5 mm | Höhe: | 78.5 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,85* | € 47,69* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,97* | € 47,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,84* | € 48,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,69* | € 50,72* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 44,10* | € 55,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|