Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spittler LED-Pollerleuchte 15W 3000K sw KHA 5#06059781


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-528023
Hersteller:
     Spittler
Herst.-Nr.:
     06059781
EAN/GTIN:
     8021944064295
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
Spittler LED-Pollerleuchte 15W 3000K sw KHA 5#06059781 Ausführung der Leuchte Pollerleuchte, Leuchtmittel LED, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent, Max.

Lampenleistung 15W, Schutzart (IP) IP66, Schlagfestigkeit IK10, Schutzklasse I, Höhe 550mm, Durchmesser 155mm, Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K),

Weitere Informationen:
Ausführung der Leuchte:
Pollerleuchte
Leuchtmittel:
LED
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Max. Lampenleistung:
15 W
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Höhe:
550 mm
Durchmesser:
155 mm
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 280,64*
€ 332,40*
Frei Haus
ab € 283,41*
€ 335,57*
Frei Haus
ab € 287,58*
€ 338,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,14*
€ 346,54*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 324,40*
€ 381,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,53*
€ 454,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,83*
€ 448,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,81*
€ 432,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Perfor. iN Lighting
14049320
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.