Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-521872 Herst.-Nr.: 390499 EAN/GTIN: 4013364127517 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Endstück Z-Form mit 2 Bohrungen 390 499 Art des Verbinders Endstück, Geeignet für Verbindung sonstige, Werkstoff rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche unbehandelt, Endstück zum Anschrauben an Erdungsfestpunkt, für den Anschluss z. B. einer Potentialausgleichsschiene oder zum Anschließen von Konstruktionsteilen (z. B. Stahlträger oder dgl.) durch Anschrauben. Ausführung mit Bohrungen, für den Anschluss vom Rundleiter z.B. KS-Verbinder. Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Endstück | Geeignet für Verbindung: | sonstige | Werkstoff: | rostfreier Stahl (V2A) | Oberfläche: | unbehandelt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,25* | € 2,25* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,23* | € 2,71* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,30* | € 2,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,21* | € 3,21* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,17* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|