Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS Licht&Leuchten LED-Einbaustrahler 35Gr 3000K CSALP 60.1030.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-520534
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     612557
EAN/GTIN:
     4043544290632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LTS Licht&Leuchten LED-Einbaustrahler 35Gr 3000K CSALP 60.1030.35 si Ausführung Steckkontakt, Montageart Einbau, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Lampenleistung 10W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Zündgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe Silber, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel engstrahlend, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 134mm, Einbaulänge 125mm, Einbautiefe 120mm, Einbaudurchmesser 125mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK01, Brandschutz \"F\", Mit Leuchtmittel, Farbe des Leuchtmittels warmweiß (<3300 K), Einbaustrahler 13 W LED Spot, Ausstrahlwinkel 35°, PRI-Plus, Einbaustrahler mit LED-Technologie für unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, werkzeuglose Montage und Wartung, einstellbare Deckenstärke, energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung, Reflektor aus hochwertigem Aluminium 99.98%, Leuchte aus Zinkdruckguss, steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit, LED-Konverter inklusive (Platzierung außerhalb des Leuchtenkörpers).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckkontakt
Montageart:
Einbau
Mit Montagebügel:
Nein
Leuchtmittel:
LED
Fassung:
sonstige
Lampenleistung:
10 W
Betriebsgerät:
EVG Standard
Betriebsgerät enthalten:
Ja
Zündgerät:
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten:
Ja
Dimmbar:
Nein
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor:
hochglänzend
Reflektor gelocht:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend
Höhe/Tiefe:
100 mm
Außendurchmesser:
134 mm
Einbaulänge:
125 mm
Einbautiefe:
120 mm
Einbaudurchmesser:
125 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK01
Ballwurfsicher:
Nein
Brandschutz "F":
Ja
Brandschutz "FF":
Nein
Brandschutz "D":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "M":
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":
Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 94,61*
€ 118,27*
€ 5,95*
ab € 94,70*
€ 118,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,73*
€ 119,59*
Frei Haus
ab € 99,27*
€ 122,85*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 103,19*
€ 127,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
642465
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.