Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Imprägniertes Gewebeband 50mm x 50m, schwarz 9545


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-519931
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000062745
EAN/GTIN:
     4046719687206
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
3M Deutschland Imprägniertes Gewebeband 50mm x 50m, schwarz 9545N B50 Breite 50mm, Werkstoff Gewebe, Farbe schwarz, Länge 50m, Stärke 0,3mm, Imprägnieres Gewebeband mit einem Trägermaterial aus mattglänzendem Vinylgewebe, einseitig mit Kautschukkleber beschichtet.

Geeignet zum Kennzeichnen, Markieren und Bündeln von Kabeln und Leitungen sowie für viele weitere Anwendungen in Industrie und Handwerk

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Nein
Stärke:
0.3 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz, gewebe band, gewebe-band schwarz, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 41,73*
€ 50,79*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 42,53*
€ 51,68*
5
Frei Haus
ab € 42,416*
€ 51,766*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 43,61*
€ 53,01*
Lager 5382
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 45,62*
€ 55,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 9,124* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 276,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.