| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-517585 Herst.-Nr.: 208854 EAN/GTIN: 4021104088547 |
| |
|
| | |
| Cimco Zentrierbohrer 20 8854 Länge 120mm, Zentrierbohrer 60 für Arbeitslänge: 60 mm und für Verlängerungen mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Arretierungsfläche. Ausführung: Gesamtlänge 120 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,81* | € 8,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,92* | € 8,44* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,31* | € 9,00* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,41* | € 9,15* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 6,53* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|