| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-511529 Herst.-Nr.: 463998-005 EAN/GTIN: 4042368587867 |
| |
|
| | |
| TE Connec.Raychem/DE Verbindungsmuffe 185-400qmm MXSU 3141 Spannungsreihe 6/10 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 1, Leiternennquerschnitt 185 ... 400mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, Mittelspannungs-Verbindungsmuffe mit Schraubverbinder, für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Geeignet fur Al- und Cu-Leiter, mit Abreisschrauben mit definiertem Drehmoment für eine sichere Montage, Einlageschalen zur Zentrierung und parallelen Leiterführung für kleine Querschnittsbereiche, Korrosionsschutz durch verzinnte und gefettete Kontaktfläche Weitere Informationen: | | Spannungsreihe: | 6/10 kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Anzahl der Leiter: | 1 | Leiternennquerschnitt: | 185 mm² | 400 mm² | Bergbauzulassung: | Nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | Ja | Geeignet für: | sonstige | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,60* | € 269,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 217,70* | € 269,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,99* | € 271,66* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 224,87* | € 277,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|