Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/160kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-506282
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E6426631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
Trafo-Technik-Hoppecke 3Ph.Trenntrafo Geh.

DVT400/400/160kVA Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 400 ...

400V, Sekundärspannung 1 400 ...

400V, Schaltungsart YY, Bemessungsleistung 160000VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Schutzart (IP) IP23, Dreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw.

Ta40F

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
400 V
Sekundärspannung 1:
400 V
Schaltungsart:
YY
Bemessungsleistung:
160000 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Schutzart (IP):
IP23
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hoppecke trenntrafo, trenntrafo, trenntrafo primär 400v, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasen-Trockentrafo, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasentransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.277,21*
€ 13.393,12*
Frei Haus
ab € 13.277,22*
€ 13.393,13*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13.829,77*
€ 13.941,83*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.393,12*
€ 15.937,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.343,48*
€ 15.878,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.277,21*
€ 15.799,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.