| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-502572 Herst.-Nr.: 39135 EAN/GTIN: 4034451391352 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Aluminium Profil 1500x22x12mm 39135 Art des Zubehörs sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Werkstoff Aluminium, Farbe Silber, Beschaffenheit der Abdeckung sonstige, LED-Aluprofil für den Einsatz mit LED-Lichtbändern mit einer Breite von 6-10mm. Diese Art der Beleuchtung eignet sich für Innenräume, Küchen, Treppen, in der Messebeleuchtung sowie Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Hotels als dekorative LED-Beleuchtung oder als reine Akzentbeleuchtung., inkl. Befestigungsmaterial, 1x difuse Abdeckung, 1x klare Abdeckung, 2x Endkappe , mit Flügeln Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | sonstige | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Silber | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,43* | € 40,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,77* | € 40,39* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 38,10* | € 50,71* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,18* | € 50,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|