Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Rundsteckverbinder 4pol. M12 RSF 3/ 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, M12, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 11621
Stecker, M12, 3-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 11621
Artikel-Nr.:
     5382E-499455
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     11621
EAN/GTIN:
     4020841004193
Suchbegriffe:
M12-Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Belden Rundsteckverbinder 4pol.

M12 RSF 3/ 0,5m Polzahl 3, Ausführung elektrischer Anschluss, außenseitig M12, Art des Steckkontaktes, außenseitig Female (Buchse), Leitungslänge des Verbindungskabels 500mm,

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, außenseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Leitungslänge des Verbindungskabels:
500 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, Einbaustecker, Rundsteckverbinder, Sensor-Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,03*
€ 6,74*
1
€ 5,46*
ab € 4,97*
€ 7,42*
1
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 7,43*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,07*
€ 7,53*
1
€ 3,90*
ab € 5,69*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.