| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-498983 Herst.-Nr.: 364489-000 EAN/GTIN: 5017455001594 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Befestigungsschelle PSE-540 Durchmesser 60 ... 540mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung geschlossen, Befestigungsart Steckbefestigung, Werkstoff rostfreier Stahl, Oberfläche unbehandelt, Metallschellen aus Edelstahl für die Rohrbefestigung von Anschlusskästen, T-Abzweigen und Endabschlüssen über der Dämmung sowie für Befestigungswinkel und Isolierungseinführungen. Rohraußendurchmesser 60-540 mm (2 20). Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 60 mm | 540 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Abstand zur Wand: | Nein | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberfläche: | unbehandelt | Kunststoffummantelt: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,80* | € 15,23* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 10,89* | € 15,36* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,59* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|