| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-494873 Herst.-Nr.: 1150052000308 EAN/GTIN: 4043106009542 |
| |
|
| | |
| Huber+Söhne Lautstärkeregler 4 Ohm LR 20 mono JU uP Ausführung sonstige, Farbe sonstige, Lautstärkeregler für JUNG-Schalterprogramme, geeignet für Restaurants, Hotelbadezimmer etc., bestückt mit einem durchdrehbaren Drehschalter und einem Widerstandsnetzwerk, Nennleistung: 20 W, Impedanz: 4 Ohm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Farbe: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,68* | € 54,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 40,61* | € 54,42* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 40,97* | € 54,42* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,13* | € 54,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,36* | € 55,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|