| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-494354 Herst.-Nr.: 229 698 EAN/GTIN: 4014502229698 |
| |
|
| | |
| Condor Pressure Druckschalter 12-35bar MDR-3 JAA BAAA 320A Geeignet als Wächter, Ausschaltdruck 12 ... 35bar, Berstdruck 60bar, Mediumtemperatur -5 ... 80°C, Ausführung des Druckanschlusses R 1/2 Zoll, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 0 ... 690V, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 7,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 24A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 3, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Schutzart (IP) IP54, Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | Ja | Geeignet als 2 Punktregler: | Nein | Geeignet als Begrenzer: | Nein | Ausschaltdruck: | 12 bar | 35 bar | Berstdruck: | 60 bar | Mediumtemperatur: | -5 °C | 80 °C | Ausführung des Druckanschlusses: | R1/2 Zoll | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0 V | 690 V | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7.5 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 24 A | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 3 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 0 | Mit Handbetätigung: | Nein | Mit manuellem Ein-/Ausschalter: | Nein | Schutzart (IP): | IP54 | Elektronische Ausführung: | Nein | Explosionsgeschützt: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip54, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,72* | € 152,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,46* | € 153,58* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,92* | € 154,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,19* | € 159,12* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 141,76* | € 172,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|