Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-493565 Herst.-Nr.: 300260 EAN/GTIN: 4001233300260 |
| |
|
| | |
| Hellum Glühlampenwerk LED Rosenbouquet 10 LEDs wws 300260 Ausführung sonstige, Anzahl der Lichtpunkte 10, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Farbe weiß, Batteriebetrieben, Breite 150mm, Höhe 150mm, Weiße Rosen, LED-Farbe warmweiß, Zuleitung 0,5 m, Kabel transparent, batteriebetrieben, Lieferung ohne Batterien Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Lichtpunkte: | 10 | Mit Leuchtmittel: | Ja | Farbe: | weiß | Batteriebetrieben: | Ja | Geeignet für Außengebrauch: | Nein | Breite: | 150 cm | Höhe: | 150 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 5,435* | € 7,345* | | | | Lager 5382 | | | | 6 | | € 5,80* | ab € 5,44* | € 7,36* | | | | | | 16 Tage | | | 21 | | € 4,90* | ab € 6,03* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|