Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS Office Antistatikmatte 3,0x1,2m 63-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-492999
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     63-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Statik-Matte
Antistatik Matte
Antistatikmatten
ESD Matte
RS Office Antistatikmatte 3,0x1,2m 63-3000 Auf Rolle, Länge 300cm, Breite 120cm, Für Nennspannung bis 0V, Für Durchschlagfestigkeit bis 0kV, Antistatik-Bodenschutzmatte für Hart- und Teppichböden, rechteckig, aus Kautschuk, grau mit schwarzem Punktmuster
Weitere Informationen:
Auf Rolle:
Ja
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Länge:
300 cm
Breite:
120 cm
Für Nennspannung bis:
0 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
0 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: antistatik matte boden, anti statik matte, transstat antistatik matten, Antistatikmatte, Gummimatte, Isoliermatte, Isolierstandmatte, Matte, PSA, Standmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,49*
€ 857,15*
Frei Haus
ab € 775,23*
€ 857,16*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,15*
€ 1.020,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,11*
€ 1.012,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 830,53*
€ 988,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,53*
€ 963,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,49*
€ 924,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.